Lumberg 端子 Minimodul Multimodulシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Minimodul Multimodulコネクタハウジング●シリーズ:Minimodul, Multimodul●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅錫合金●シリーズ番号:3111 G●最大接触抵抗:≦5mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●Minimodul圧着ハウジングについては代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。. Minimodul Multimodul圧着コンタクト 注文コード49469045 品番3111 03 G
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,260
販売価格(税別)
86,600
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Minimodul Multimodulコネクタハウジング●シリーズ:Minimodul, Multimodul●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅錫合金●シリーズ番号:3111 G●最大接触抵抗:≦5mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●Minimodul圧着ハウジングについては代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。. Minimodul Multimodul圧着コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする