※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラッククイック(壁)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法D(Φmm)36.7 注文コード49469087 品番MTKS-S19PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。

寸法D(Φmm)36.7 寸法D2(Φmm)16.7 寸法D3(Φmm)10.5 入数(パテ)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49469087 MTKS-S19PW 86881602 MTKS-S19PW タイカブラッククイック クイック(壁) 未来工業 タイカブラッククイック クイック(壁) 未来工業 1セット 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49469053
2018-12-27
用途:
施設の防火界壁に電線を貫通させるために使いました。これは便利です。
エスビルド 様 (建設業・工事業)

小さい径から大きな径まであるのはとても良い。タイカブラック本体と付属のゴム質の隙間を埋める充填材の「接着力」がとても弱いと思う。もう少し強い接着が有ると更に使いやすくなると思う。壁に少々ついたパテの粉などあると付きづらいし、通した配線を動かすと取れてしまう時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする