Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:500mA 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:6 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Female power sockets for soldering onto PCBs. Female power connectors for soldering onto PCBs. Available in through-hole or SMT versions. 注文コード49469106 品番1613 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:500mA 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:6 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Female power sockets for soldering onto PCBs. Female power connectors for soldering onto PCBs. Available in through-hole or SMT versions. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする