内容量1個
仕様定格電流:1A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:12 V dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
注文コード49469115
品番NEB/J 25 C