曜日別特売
N24-H740400E0 Lumel デジタルパネルメータ LED N24シリーズ Lumel 49469124

Lumel デジタルパネルメータ LED N24シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様特性測定:高DC電流信号, 高DC電圧信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92 、 カットアウト幅:45mm 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:CE認定注文コード49469124品番N24-H740400E0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,806
販売価格(税別)
33,460
仕様特性測定:高DC電流信号, 高DC電圧信号 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92 、 カットアウト幅:45mm 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:CE認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする