仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列40文字 、 文字列数:4 、 文字高さ:4.9mm 、 視野領域幅:149.25mm 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 外寸奥行き:14.5mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:54mm 、 コントローラタイプ:LSI 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:0℃ 、 定格電圧:4.6V 、 Lumex LCM-S InfoVueーディスプレイ. InfoVueー LCDディスプレイは、温度範囲の広い、最も過酷な条件下で動作するように設計されています。 これらの製品は従来のディスプレイよりも消費電力を70-80 %削減するので、技術コストを最大で50 %節約できます。 これらの製品は極端な高温又は低温の環境でも一貫して高いディスプレイ性能が要求されるOEM用途に最適です。 オプションには、反射型又は半透過型の偏光子が含まれます。 特長: 一貫したコールドスタート及びホットスタートLCD性能を装備 ハイデューティの昼光可視性を発揮 最高320 x 240のグラフィックディスプレイ LEDバックライトとの組み合わせ可能 ポジティブ又はネガティブの画像ディスプレイが付属. 動作温度範囲: 0 → +50 ℃ 高解像度を実現
RoHS指令(10物質対応)対応