※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

化粧プレート(クイック用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49469498 品番 MTKS-KP100
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。

適合MTKS-(S75,75,90,100)PW,PF 寸法H(mm)7 寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)148 寸法d(Φmm)5.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする