※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電設用補修材
化粧プレート(クイック用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49469516
品番
MTKS-KP63
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。
適合
MTKS-(40,S51,50,S63)PW,PF
寸法H(mm)
7
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
5.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください