仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:12 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●寸法:7 x 7 x 3.75mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON MXシリーズLED. LumiledsのLUXEON MXシリーズは、高出力でコスト効果の高いLED製品です。最大140 lm/Wのシステム効率を必要とする高天井や多くの屋外用途の固定設備に適しています。前世代に比べてフラックスの数が倍になっており、高出力設計でさらに堅牢性が増しています。LUXEON MXシリーズは、光学的にLUXEON Mシリーズと互換性があり、照明器具メーカーは、市場最先端の効率にシステムを簡単にアップグレードできます。. LUXEON MX LEDの特長. 産業用途、高天井 / 低天井照明用途に適合 フラックス2倍 頑丈なパッケージ 高駆動電流での信頼性の向上 LUXEON Mシリーズと光学的に互換
RoHS指令(10物質対応)対応