Lumileds ハイパワーLED LUXEON MX シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49470077 品番L1MX-407012V500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:12 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●寸法:7 x 7 x 3.75mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON MXシリーズLED. LumiledsのLUXEON MXシリーズは、高出力でコスト効果の高いLED製品です。最大140 lm/Wのシステム効率を必要とする高天井や多くの屋外用途の固定設備に適しています。前世代に比べてフラックスの数が倍になっており、高出力設計でさらに堅牢性が増しています。LUXEON MXシリーズは、光学的にLUXEON Mシリーズと互換性があり、照明器具メーカーは、市場最先端の効率にシステムを簡単にアップグレードできます。. LUXEON MX LEDの特長. 産業用途、高天井 / 低天井照明用途に適合 フラックス2倍 頑丈なパッケージ 高駆動電流での信頼性の向上 LUXEON Mシリーズと光学的に互換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする