LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
Lumileds ハイパワーLED LUXEON Rebel Plus シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49470253
品番
LX18-P140-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:4530●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●ピン数:3●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.17 x 4.61 x 2.1mm●色温度:4000K
RoHS指令(10物質対応)
対応