LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
Lumileds ハイパワーLED LUXEON Rebel Plus シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49470278
品番
LX18-P135-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:4530●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:3●ビュー角:120 °●輝度フラックス:172 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.17 x 4.61 x 2.1mm●シリーズ:LUXEON Rebel Plus
RoHS指令(10物質対応)
対応