※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
バックアップスリーブ50・57mm充填用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470392
品番
MTKS-75BF
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)
58
寸法D1(Φmm)
79.2
寸法D2(Φmm)
71.7
適合スリーブ
(鋼製)E75、C75、(樹脂製)VU65、VP75
適合穴径(Φmm)
72〜75
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください