※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
バックアップスリーブ25mm充填用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49470426
品番
MTKS-19BW
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
適合穴径(Φmm)
16〜20
適合スリーブ
(鋼製)E19、C19、G16、(樹脂製)-
寸法D1(Φmm)
21.5
寸法D2(Φmm)
15.9
寸法H(mm)
28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください