※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックアップスリーブ25mm充填用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49470435 品番 MTKS-25BW
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。

適合穴径(Φmm)23〜25 適合スリーブ(鋼製)E25、C25、G22、(樹脂製)- 寸法D1(Φmm)27.8 寸法D2(Φmm)22.2 寸法H(mm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする