※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49470548 品番 MTKS-F50BW
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。

寸法H(mm)28 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)56 適合スリーブ(鋼製)E63、C63、G54、(樹脂製)- 適合穴径(Φmm)50〜60(♯50)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする