Lumileds 可視光LED LUXEON C シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様LED色:PCアンバー●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.75 V●ピン数:2●ビュー角:150 °●輝度フラックス:94 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 → 592 nm●寸法:2 x 2 x 1.35mm●シリーズ:LUXEON C●Lumileds LUXEON CシリーズLED. LumiledsのLUXEON Cカラーラインシリーズは、単色及び白色のLEDファミリです。 このシリーズは、あらゆる色に対して1つの焦点距離で優れたカラーミキシングを実現する設計になっています。 これにより、2次レンズから一定の放射が可能になります。 このシリーズは、コンパクトなパッケージで低プロファイルのため、スペースが限られている用途に最適です。 さまざまな色のタイプを取り揃えたLUXEON Cに適した用途には、建築、緊急車両用照明、調整可能なランプ、園芸用照明などがあります。. LUXEON CカラーラインLEDの特長: 1つの焦点距離 一定の放射パターン 2 x 2 x 1.35 mmのコンパクトなパッケージ 小型パッケージで高出力 低プロファイルドームレンズ 注文コード49471258 品番L1C1-PCA1000000000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:PCアンバー●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.75 V●ピン数:2●ビュー角:150 °●輝度フラックス:94 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 → 592 nm●寸法:2 x 2 x 1.35mm●シリーズ:LUXEON C●Lumileds LUXEON CシリーズLED. LumiledsのLUXEON Cカラーラインシリーズは、単色及び白色のLEDファミリです。 このシリーズは、あらゆる色に対して1つの焦点距離で優れたカラーミキシングを実現する設計になっています。 これにより、2次レンズから一定の放射が可能になります。 このシリーズは、コンパクトなパッケージで低プロファイルのため、スペースが限られている用途に最適です。 さまざまな色のタイプを取り揃えたLUXEON Cに適した用途には、建築、緊急車両用照明、調整可能なランプ、園芸用照明などがあります。. LUXEON CカラーラインLEDの特長: 1つの焦点距離 一定の放射パターン 2 x 2 x 1.35 mmのコンパクトなパッケージ 小型パッケージで高出力 低プロファイルドームレンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする