デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49471415 品番 DM-11L
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)

適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 適合左利き 全長(mm)240 刃長(mm)88
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49471433
2022-05-13
用途:
電線カット
建設業・工事業

腰袋ではなく工具バックで使用する為、柄の色を赤で判りやすくしたかったので良かったです。

対象商品:
49471458
2019-01-10
用途:
電工作業全般

20年ほど使い込んだ同じナイフがハンマーで叩いた時にポッキリと折れたので購入しました。
めちゃくちゃ切れ味がよく大満足です。

対象商品:
49471442
2018-07-18
用途:
電気工事士の技能試験対応

かなり大型で、それなりに重さもあるが、切れ味や使い易さに優れている。

対象商品:
49471424
2017-11-30
用途:
高圧活線作業 電線カワハギ
有限会社有馬電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来から使用しています。
ケースのロックがきついように思います。
ロックのスライドスイッチ取り除いて使用しています。
これくらいの強さでもナイフ落ちたことが、ありません

対象商品:
49471458
2017-08-26
用途:
電気工事

すぐに使用したいので注文。2.3日で届くはずが5月に注文して8月に到着。おまけに写真とは違う商品が届く。呆れて返品手配する気にもならないです。それでレビューして下さいとメールが来たので、黙って我慢しようと思ったが一言書きました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社の登録画像が異なっており、実際はグリップとケースは黒地に黄色(刃の材質はステンレス)とのことでございました。
至急、画像を差替えさせて頂きます。

別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする