LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
Lumileds 可視光LED LUXEON CZ シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
LED色:PCアンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:78 lm●レンズ形状:正方形●寸法:2 x 2 x 0.8mm●レンズ色:アンバー
注文コード
49471529
品番
L1CU-PCA1000000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:PCアンバー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:78 lm●レンズ形状:正方形●寸法:2 x 2 x 0.8mm●レンズ色:アンバー
RoHS指令(10物質対応)
対応