プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
いつもストッパーの所がだめなります、今のところ大丈夫です。
使用中のデンコーマックが老朽化してきたので、入替用に購入しました。かなり古いものを使っていたので、ホルダーは適合しませんでした。このカッターのほうが分厚くて入りませんでした。商品自体はちょっとした切断になら、使いやすくていいと思います。力を入れてゴリゴリと切るような用途には向きません。