CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
未来工業の3号モールを切断したのですが、使い方が悪いのか切断面がきれいにできなかったので残念です。結局プラスチック用の小型ノコギリを使っています。
これまでカッターで処理していたが、早くこれを買っておけば良かった。付属のケースも使いやすい。手持ち部の安全ロック?が片手で外れるともっと作業し易くなるのだが・・・・