未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の その他通線工具
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49471932
品番
MC-100
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品
通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合
ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)
Φ31
適合ブッシング
通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください