LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
分裂して挟めるなど便利な機能はありますが、色々細工してあるぶん耐久性は微妙で、落としたら切り欠き部分からバラバラに割れやすいです。
LED付きなので、暗い所での作業が、しやすくなりました。
店舗の電気工事で、壁にコンセントや片切スイッチの穴を開けるのに使用しています。とっても便利です。ありがとうございました。
明るいし 他社の製品より少し小さくて非常にいいただ スイッチが ポケットの中で 勝手に付いてしまいます改善お願いします
LED付がいいです。満足してます。他の人にも進めています。
ライト付きなのが何より便利。3方向のレベルやマグネットといった小さな便利がいっぱいで、数をこなさなければいけない時の作業では特に助かります。