画像準備中

Lumileds 中出力LED LUXEON 3030 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 注文コード49472353 品番L130-4080003000W21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.6 V●ピン数:2●輝度フラックス:95 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 3 x 0.52mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON 3030 2DシリーズLED. LumiledsのLUXEON 3030 2Dシリーズは、暖色を対象としたLEDで、6 V QFNパッケージに収容されています。 中出力LEDによる高光束を実現します。LUXEON 3030 2D LEDは、業界標準の3030表面実装(SMT)パッケージで提供され、既存の3030フットプリントパッケージのドロップイン交換用として最適です。 LUXEON 3030 2D LEDには、さまざまなANSI CCTタイプが用意されています。 暖色を対象としているため、LUXEON 3030 2D LEDは、85 ℃の利用条件下で確実に色ターゲットに収まります。 LUXEON 3030 2D LEDの最適な用途には、ダウンライト、ランプ、高天井の照明、低天井の照明などがあります。. LUXEON 3030 2Dの特長: - 業界標準の3030パッケージ - 既存の3030 LEDとドロップイン交換可能 - LED数を削減可能 - 3、4、5ステップマクアダム楕円キットに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする