Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) LED使用数(個)1 注文コード49472457 品番L135-U450003500000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・LED使用数・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

Lumileds LUXEON 3535LシリーズLED
LumiledsのLUXEON 3535Lシリーズは、表面実装(SMT)パッケージの高効率LEDです。 業界標準の3535フットプリントとなっているため、既存の3535ソケットのドロップイン交換用として最適です。 PhilipsのLUXEON 3535Lシリーズは、分散光源用途の要件に適合する優れた光質と性能を実現します。 このLEDファミリには、CCTとCRIのさまざまな組み合わせが用意されています。
LUXEON 3535L LEDは、その効率と信頼性により、屋内 / 屋外の照明用途に適しています。 その他に、このLEDファミリは、建築、ダウンライト、屋内エリア照明、ランプ、屋外照明などの用途に適しています。
ENERGY STARRルーメンメンテナンス認定要件に対応
高効率により持続可能な設計
コンパクトな3535Lパッケージ
フルレンジのCCTと最小構成のCRIで柔軟な設計を実現
ANSI準拠の1/6のカラービニング、3000K〜6500K
3535LS - エントリレベルの光束と効率
3535L - 中程度の光束と効率
3535L HE - 高い光束と効率
3535L HE Plus - 高い光束と最高の効率

寸法(mm)3.7×3.5×0.8 シリーズLUXEON 3535L レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)155 ビュー角(°)115 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.5 主波長(nm)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする