画像準備中

Lumileds 中出力LED LUXEON 3535L シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:115 °●輝度フラックス:13.5 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:3.7 x 3.5 x 0.8mm●シリーズ:LUXEON 3535L●Lumileds LUXEON 3535LシリーズLED. LumiledsのLUXEON 3535Lシリーズは、表面実装(SMT)パッケージの高効率LEDです。 業界標準の3535フットプリントとなっているため、既存の3535ソケットのドロップイン交換用として最適です。 PhilipsのLUXEON 3535Lシリーズは、分散光源用途の要件に適合する優れた光質と性能を実現します。 このLEDファミリには、CCTとCRIのさまざまな組み合わせが用意されています。 LUXEON 3535L LEDは、その効率と信頼性により、屋内 / 屋外の照明用途に適しています。 その他に、このLEDファミリは、建築、ダウンライト、屋内エリア照明、ランプ、屋外照明などの用途に適しています。. ENERGY STARRルーメンメンテナンス認定要件に対応 高効率により持続可能な設計 コンパクトな3535Lパッケージ フルレンジのCCTと最小構成のCRIで柔軟な設計を実現 ANSI準拠の1/6のカラービニング、3000 K〜6500 K 3535LS - エントリレベルの光束と効率 3535L - 中程度の光束と効率 3535L HE - 高い光束と効率 3535L HE Plus ? 高い光束と最高の効率 注文コード49472493 品番L135-R625003500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・LED使用数・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:115 °●輝度フラックス:13.5 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:3.7 x 3.5 x 0.8mm●シリーズ:LUXEON 3535L●Lumileds LUXEON 3535LシリーズLED. LumiledsのLUXEON 3535Lシリーズは、表面実装(SMT)パッケージの高効率LEDです。 業界標準の3535フットプリントとなっているため、既存の3535ソケットのドロップイン交換用として最適です。 PhilipsのLUXEON 3535Lシリーズは、分散光源用途の要件に適合する優れた光質と性能を実現します。 このLEDファミリには、CCTとCRIのさまざまな組み合わせが用意されています。 LUXEON 3535L LEDは、その効率と信頼性により、屋内 / 屋外の照明用途に適しています。 その他に、このLEDファミリは、建築、ダウンライト、屋内エリア照明、ランプ、屋外照明などの用途に適しています。. ENERGY STARRルーメンメンテナンス認定要件に対応 高効率により持続可能な設計 コンパクトな3535Lパッケージ フルレンジのCCTと最小構成のCRIで柔軟な設計を実現 ANSI準拠の1/6のカラービニング、3000 K〜6500 K 3535LS - エントリレベルの光束と効率 3535L - 中程度の光束と効率 3535L HE - 高い光束と効率 3535L HE Plus ? 高い光束と最高の効率

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする