※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 ショートソケット 6PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
L
32
注文コード
49472520
品番
BP313(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
L
32
H
13
タイプ
C
D1
21
D2
20