NBA3N012CSNT1G LVDSレシーバ ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR 49474478

LVDSレシーバ ON Semiconductor

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49474478品番NBA3N012CSNT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ドライバ数:1 、 入力タイプ:LVDS 、 出力タイプ:LVCMOS 、 トランスミッションデータレート:400Mbit/s 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 差動入力高閾値電圧:+100mV 、 差動入力低閾値電圧:-30mV 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 動作供給電圧 Max:4 V 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする