仕様ドライバ数:1 、 入力タイプ:LVTTL 、 出力タイプ:LVDS 、 トランスミッションデータレート:400Mbps 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 差動入力高閾値電圧:100mV 、 差動入力低閾値電圧:-100mV 、 寸法:3 x 1.7 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LVDSラインレシーバ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応