埃やケバが多い工場にて使用。
取り付けると意外とデカい。
取り付け箇所のサイズ要確認です。
製品としては埃・ケバ避けに大活躍しております。
こちらの用途としてはやや大きいサイズだが、コンセントの差込口を完全に保護してくれるので安心。
軒下で雨がかからないところのコンセントで、防水になっておらず気になっていました。
見た目も防水性も盗電の対策もすべてカバーできて大満足です。
最初、屋外ブレーカーボックスを購入して改造の上、転用しようと思っていましたが、ピッタリの商品があることがわかり、購入しました。非常にありがたいです。
勝手に触っては困る、スイッチのカバーに使用しています。完全にガードしているので、誤動作が無くなりました。透明ですから、スイッチだと分るので、安心感が有ります。
防水型製品は、ほどんどコンセントなので、SWやPLも防水できるカバーを探していた。見た目もよく満足。