※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP614(10) BP6 ショートソケット ビックス 49474909 BP614(10) BP6 ショートソケット ビックス 49474909

BP6 ショートソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) L55 注文コード49474909 品番BP614(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はL・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】19、【Type】A L55 H14 D124 D238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする