止水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49476053 品番MWP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。

材質鉄製 適合カクフレキハンドホール用コネクタ標準・UPタイプ:KFEKH-100、KFEKH-80U、カクフレキハンドホール用コネクタロングタイプ:KFEKH-100L、カクフレキ打ち込みベルマウスブロックコネクタ:呼び100、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウス標準タイプ:BMH-100(P)、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウスロングタイプ:BMH-100L、ミラレックスFスリーブコネクタ:FEKS-80(P) - 寸法D(Φmm)98 寸法B(mm)125 寸法d(Φmm)- 適合管径(Φmm)98〜105
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする