3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

止水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49476062 品番MWP-125U
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。

材質鉄製 適合カクフレキハンドホール用コネクタ標準・UPタイプ:KFEKH-125、KFEKH-100U、KFEKH-125BL、カクフレキハンドホール用コネクタロングタイプ:-、カクフレキ打ち込みベルマウスブロックコネクタ:呼び125、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウス標準タイプ:BMH-125(P)、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウスロングタイプ:-、ミラレックスFスリーブコネクタ:FEKS-100(P) - 寸法D(Φmm)126 寸法B(mm)180 寸法d(Φmm)- 適合管径(Φmm)128〜145
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする