材質樹脂製
適合カクフレキハンドホール用コネクタ標準・UPタイプ:KFEKH-30、KFEKH-30U、カクフレキハンドホール用コネクタロングタイプ:KFEKH-30L、カクフレキ打ち込みベルマウスブロックコネクタ:-、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウス標準タイプ:BMH-30(P)、BMH-40(P)、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウスロングタイプ:BMH-30L、BMH-40L、ミラレックスFスリーブコネクタ:FEKS-30(P)
色グレー
寸法D(Φmm)33
寸法B(mm)70
寸法d(Φmm)47
適合管径(Φmm)33〜41