未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
止水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49476096
品番
MWP-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。
材質
樹脂製
適合
カクフレキハンドホール用コネクタ標準・UPタイプ:KFEKH-50U、カクフレキハンドホール用コネクタロングタイプ:-、カクフレキ打ち込みベルマウスブロックコネクタ:-、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウス標準タイプ:BMH-65(P)、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウスロングタイプ:BMH-65L、ミラレックスFスリーブコネクタ:FEKS-50(P)
色
グレー
寸法D(Φmm)
64
寸法B(mm)
70
寸法d(Φmm)
76
適合管径(Φmm)
64〜68
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください