※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
止水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49476114
品番
MWP-80U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。
材質
樹脂製
適合
カクフレキハンドホール用コネクタ標準・UPタイプ:MWP-80、カクフレキハンドホール用コネクタロングタイプ:-、カクフレキ打ち込みベルマウスブロックコネクタ:呼び80、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウス標準タイプ:BMH-80(P)、ミラレックス・ミラレックスFハンドホール用ベルマウスロングタイプ:-、ミラレックスFスリーブコネクタ:FEKS-65(P)
色
グレー
寸法D(Φmm)
78
寸法B(mm)
86
寸法d(Φmm)
86
適合管径(Φmm)
78〜86
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください