※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
カクフレキ用 ダクトクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
カクフレキ 80
注文コード
49476622
品番
KFEDC-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
適合管
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
129.5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
38
適合管
カクフレキ 80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください