※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドホール用ベルマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合MFVE-54(A) 注文コード49477252 品番BMH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は適合など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。

ロックナット 適合MFVE-54(A) 適合壁厚(mm)40〜100(〜120) 適合穴径(Φmm)65〜75 寸法D1(Φmm)80 寸法D3(Φmm)64.5 寸法D4(Φmm)60 寸法L1(mm)211 寸法L2(mm)64
注意
※水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする