外径A(Φmm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)1.5寸法F(mm)5.5寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)7軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)35許容トルク(N・m)32常用トルク(N・m)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-30材質(本体)A2017質量(g)44タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7スリーブタイプGR