外径A(Φmm)55寸法B(mm)14寸法C(mm)2寸法F(mm)15寸法L(mm)30キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)78許容トルク(N・m)150常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.08サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7スリーブタイプGRキー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法8×7