曜日別特売

カップリング ジョーマックス L-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)22
外径(Φmm)75
全長W(mm)54.1
内容量1個注文コード49480663品番L075-B-15H7-22H7
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類ジョータイプ軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)22外径(Φmm)75全長W(mm)54.1最高回転数(min-1[r.p.m])250許容トルク(N・m)43.8許容偏心(mm)0.25許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金最大軸穴径(mm)22常用トルク(N・m)21慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-3静的ねじりばね定数(N・m/rad)3321質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする