NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョーマックス L-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
軸穴径D1(Φmm)
24
15
20
24
軸穴径D2(Φmm)
28
22
28
外径(Φmm)
95
75
95
全長W(mm)
63.8
54.1
63.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49480697
品番
L095-B-24H7-28G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
24
軸穴径D2(Φmm)
28
外径(Φmm)
95
全長W(mm)
63.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
許容トルク(N・m)
79.2
許容偏心(mm)
0.25
許容偏角(°)
0.5
軸方向変位(mm)
0~+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
28
常用トルク(N・m)
37.3
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.2×10
-3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
5321
質量(g)
570