カップリング ジョーマックス L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)28
外径(Φmm)95
全長W(mm)63.8
内容量1個注文コード49480751品番L095-S-20H7-28G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730
種類ジョータイプ軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)28外径(Φmm)95全長W(mm)63.8最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)27.8許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金最大軸穴径(mm)28常用トルク(N・m)13.1慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4静的ねじりばね定数(N・m/rad)317質量(g)570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする