※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXB4150IR(10) BXB4  防振エキステンションバー(IR) ビックス 49481078 BXB4150IR(10) BXB4  防振エキステンションバー(IR) ビックス 49481078

BXB4 防振エキステンションバー(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード49481078 品番BXB4150IR(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 A16 L150 S12.7 D116 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする