※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
ミラレックスF用 カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481093
品番
FEC-125
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
寸法L(mm)
315
寸法D(Φmm)
193
寸法B(mm)
211
適合管
ミラレックスF125
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください