※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXB3200IR(10) BXB3 防振エキステンションバー(IR) ビックス 49482478 BXB3200IR(10) BXB3 防振エキステンションバー(IR) ビックス 49482478

BXB3 防振エキステンションバー(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード49482478 品番BXB3200IR(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 A12 L200 S9.5 D112 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする