内容量1個
仕様定格電圧:12 V dc●発光色:黄●強度:16000 mcd●電球ベース:スライドベース●電球サイズ:5.8 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.9mm●長さ:28.8 mm●視野角度:120°●波長ピーク:591 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●These LED ’s should only be used with suitably rated lampholders. Live parts should be inaccessible when in use. 110Vac LED ’s cannot be used with a dropper resistor on 230Vac. T5.5 Telephone Slide Base Ultra-Bright LEDs, 208 Series. Anode identified by + sign on base Integral resistor allows direct connection to either 12, 24, 28, 60 or 110Vdc supplies
注文コード49483176
品番209-521-21-38