内容量1個
仕様定格電圧:12 V dc●発光色:黄●強度:16000 mcd●電球ベース:BA9s●電球サイズ:9 mm●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.9mm●長さ:26 mm●視野角度:120°●波長ピーク:591 nm●定格電流:20 mA●寿命:100000h●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
注文コード49483185
品番215-521-21-38