仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T3 MES超高輝度LED、210シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
長さ(mm)21.9
質量(g)0.5
定格電圧(V)12dc
発光色黄
ピーク波長(nm)585
LED光源(mcd)217
寿命100000h
最大消費電力(mW)625
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)20
直流電流(mA)10
直径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)120
動作温度範囲(℃)-40〜80
電球の種類LED
電球サイズ(mm)9
電球サイズ9mm
電球ベースE10