仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
長さ(mm)26
質量(g)4.2
定格電圧(V)24〜28dc
発光色黄
ピーク波長(nm)595
LED光源(mcd)200〜350
寿命100000h
最大消費電力(mW)625
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)20
直流電流(mA)12〜15
直径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
測定視野角(°)120
動作温度範囲(℃)-40〜85
電球の種類LED
電球サイズ(mm)9
電球サイズ9mm
電球ベースBA9s